{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 142 mm | |
Projeção L1 | 177 mm | |
Comprimento total L | 284 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Quadrado da haste □ | 26 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 35 | |
EAN/GTIN | 4045197927545 | |
Número do fabricante | 160200 35 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 35
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
235,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
189,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
294,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
435,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
414,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
213,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Projeção L1 | 177 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 175 mm |
Anel colorido | sin | sem | sem | verde | verde | sem |
⌀ nominal DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo cego | com furo de passagem |