{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 76 mm | |
Projeção L1 | 97 mm | |
Comprimento total L | 152 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 10 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 13 | |
EAN/GTIN | 4045197927064 | |
Número do fabricante | 160200 13 |