{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 133 mm | |
Projeção L1 | 168 mm | |
Comprimento total L | 265 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Quadrado da haste □ | 26 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 33 | |
EAN/GTIN | 4045197927538 | |
Número do fabricante | 160200 33 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 33
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
235,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
277,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
418,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
402,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
343,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 168 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 230 mm |
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | sem revestimento |
Comprimento total L | 265 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 354 mm |
Refrigeração interior | no | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | não |
Comprimento da lâmina Lc | 133 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 210 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador |