{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 24,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 210 mm | |
Projeção L1 | 230 mm | |
Comprimento total L | 354 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 33 | |
EAN/GTIN | 4062406065133 | |
Número do fabricante | 162800 33 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 33
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
343,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
277,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
418,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
402,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
235,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 230 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 354 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 265 mm |
Refrigeração interior | não | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | no |
Comprimento da lâmina Lc | 210 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 133 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips |