{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 10,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 125 mm | |
Projeção L1 | 139 mm | |
Comprimento total L | 219 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 15 | |
EAN/GTIN | 4045197089298 | |
Número do fabricante | 162800 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 15
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
90,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
134,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 219 mm | 163 mm |
⌀ nominal DC | 15 mm | 15 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Comprimento da lâmina Lc | 125 mm | 61 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 25 grau | 7-8 grau |