{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 6,8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 90 mm | |
Projeção L1 | 100,5 mm | |
Comprimento total L | 166 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406064389 | |
Número do fabricante | 162800 9,5 |