{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 22,2 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 195 mm | |
Projeção L1 | 212 mm | |
Comprimento total L | 311 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 30 | |
EAN/GTIN | 4062406065119 | |
Número do fabricante | 162800 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 30
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
237,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
317,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 311 mm | 247 mm |
⌀ nominal DC | 30 mm | 30 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Ângulo espiral | 25 grau | 7-8 grau |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |