{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 16,4 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 165 mm | |
Projeção L1 | 182 mm | |
Comprimento total L | 281 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 23 | |
EAN/GTIN | 4045197089373 | |
Número do fabricante | 162800 23 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 23
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
158,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
98,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
161,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
320,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
298,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
127,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | no |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo cego | en agujero pasante |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips |