Escareador para furo de rebite 40

N.º do artigo: 162800 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k11 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Ângulo espiral: 25
  • Tolerância de ⌀ nominal: k11
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 40 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 311
Ângulo espiral 25 grau
Tolerância de ⌀ nominal k11
Refrigeração interior não
Haste Cone Morse
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
⌀ no corte 30,8 mm
Comprimento da lâmina Lc 230 mm
Projeção L1 250 mm
Comprimento total L 374 mm
Número de arestas de corte Z 5
Tamanho do cone Morse MK 4
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,35 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162800 40
EAN/GTIN 4062406065164
Número do fabricante 162800 40

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Corte inicial cónico a um comprimento de aprox. 3×⌀ nominal. Muito estável graças ao núcleo forte e à parte posterior curva dos dentes. Corte de descascamento fácil graças às ranhuras em espiral e número de dentes diferente consoante o tamanho.

Aplicación:

Especialmente adequado para escarear furos deslocados ou quando é necessário alargar furos de rebite na montagem de componentes. Na construção de caldeiras, são usados escareadores para furo de rebite em perfuradoras manuais pneumáticas.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta