{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 22,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 210 mm | |
Projeção L1 | 227 mm | |
Comprimento total L | 326 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 31 | |
EAN/GTIN | 4062406065126 | |
Número do fabricante | 162800 31 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 31
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
270,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
237,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
393,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
375,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Projeção L1 | 227 mm | 185 mm | 139 mm | 139 mm |
Anel colorido | sem | sem | verde | verde |
⌀ nominal DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 210 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS |