{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Cono Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
⌀ no corte | 9,1 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 105 mm | |
Projeção L1 | 119 mm | |
Comprimento total L | 199 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162800 13 | |
EAN/GTIN | 4045197089274 | |
Número do fabricante | 162800 13 |