{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 9,8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 115 mm | |
Projeção L1 | 129 mm | |
Comprimento total L | 209 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197089281 | |
Número do fabricante | 162800 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 14
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
86,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
130,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 129 mm | 97 mm |
Comprimento total L | 209 mm | 163 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 115 mm | 61 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |