{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 61 mm | |
Projeção L1 | 97 mm | |
Comprimento total L | 163 mm | |
Quadrado da haste □ | 11,2 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197250698 | |
Número do fabricante | 160500 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 14
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
130,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
86,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 97 mm | 129 mm |
Comprimento total L | 163 mm | 209 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 61 mm | 115 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |