{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 85 mm | |
Projeção L1 | 137 mm | |
Comprimento total L | 231 mm | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 24 | |
EAN/GTIN | 4045197250773 | |
Número do fabricante | 160500 24 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 24
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
244,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
171,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 137 mm | 197 mm |
Anel colorido | sem | sem |
⌀ nominal DC | 24 mm | 24 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 85 mm | 180 mm |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |