{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 61 mm | |
Projeção L1 | 97 mm | |
Comprimento total L | 163 mm | |
Quadrado da haste □ | 11,2 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 15 | |
EAN/GTIN | 4045197250704 | |
Número do fabricante | 160500 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 15
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
134,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
90,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 163 mm | 219 mm |
⌀ nominal DC | 15 mm | 15 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 61 mm | 125 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |