{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 56 mm | |
Projeção L1 | 91 mm | |
Comprimento total L | 152 mm | |
Quadrado da haste □ | 10 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197250681 | |
Número do fabricante | 160500 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 12
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
108,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
84,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 152 mm | 199 mm |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 56 mm | 105 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |