{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 94 mm | |
Projeção L1 | 149 mm | |
Comprimento total L | 247 mm | |
Quadrado da haste □ | 22,4 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197250803 | |
Número do fabricante | 160500 28 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 28
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
306,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
207,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 149 mm | 212 mm |
Comprimento total L | 247 mm | 311 mm |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 94 mm | 195 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |