{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 50 mm | |
Projeção L1 | 80 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197250667 | |
Número do fabricante | 160500 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 10
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
94,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
78,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 80 mm | 105,5 mm |
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 133 mm | 171 mm |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |