{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 75 mm | |
Projeção L1 | 119 mm | |
Comprimento total L | 201 mm | |
Quadrado da haste □ | 16 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197250759 | |
Número do fabricante | 160500 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 20
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
185,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
135,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 119 mm | 172 mm |
Comprimento total L | 201 mm | 271 mm |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 75 mm | 155 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |