{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 67 mm | |
Projeção L1 | 105 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
Quadrado da haste □ | 12,5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197250711 | |
Número do fabricante | 160500 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alargador manual ajustável 16
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
169,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
96,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 175 mm | 229 mm |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 67 mm | 135 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 25 grau |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |