{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 42 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,3 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160500 8 | |
EAN/GTIN | 4045197250643 | |
Número do fabricante | 160500 8 |