{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Cono Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
⌀ no corte | 8,1 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 105 mm | |
Projeção L1 | 119 mm | |
Comprimento total L | 199 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162800 12 | |
EAN/GTIN | 4045197089267 | |
Número do fabricante | 162800 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador para furo de rebite 12
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
84,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
108,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 119 mm | 91 mm |
Anel colorido | sin | sem |
Comprimento total L | 199 mm | 152 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 105 mm | 56 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador |