{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Cono Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
⌀ no corte | 11,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 135 mm | |
Projeção L1 | 152 mm | |
Comprimento total L | 251 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162800 17 | |
EAN/GTIN | 4045197089311 | |
Número do fabricante | 162800 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador para furo de rebite 17
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
112,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
209,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 152 mm | 105 mm |
Anel colorido | sin | sem |
Comprimento total L | 251 mm | 175 mm |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Ângulo espiral | 25 grau | 7-8 grau |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador |