{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 23,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 210 mm | |
Projeção L1 | 230 mm | |
Comprimento total L | 354 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 32 | |
EAN/GTIN | 4045197089441 | |
Número do fabricante | 162800 32 |