{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Tolerância de ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ no corte | 19,2 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 195 mm | |
Projeção L1 | 212 mm | |
Comprimento total L | 311 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162800 27 | |
EAN/GTIN | 4062406064402 | |
Número do fabricante | 162800 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para furo de rebite 27
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
207,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
202,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
347,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
331,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Anel colorido | sem | sem | verde | verde | sin |
Comprimento total L | 311 mm | 277 mm | 180 mm | 180 mm | 247 mm |
Refrigeração interior | não | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | no |
Comprimento da lâmina Lc | 195 mm | 71 mm | 25 mm | 25 mm | 124 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips |