{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurable | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 125 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164358 27 | |
EAN/GTIN | 4045197769633 | |
Número do fabricante | 164358 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador de alto rendimento HSS Furo passante HPC 27
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
347,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
202,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
331,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
207,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 125 mm | 177 mm | 125 mm | 155 mm | 212 mm |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | não | sí, con 25 bar | no | no |
⌀ nominal DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B | DIN 311 |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem | con agujero ciego | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |