{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 97 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164358 18 | |
EAN/GTIN | 4045197769541 | |
Número do fabricante | 164358 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo passante HPC 18
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
237,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
94,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
74,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 |
Anel colorido | verde | sin | sem |
Comprimento total L | 150 mm | 188 mm | 188 mm |
⌀ nominal DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 93 mm | 93 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | en agujero pasante | com furo de passagem |