{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 6,000 mm - 6,700 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 | 58 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164358 6 | |
EAN/GTIN | 4045197769374 | |
Número do fabricante | 164358 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo passante HPC 6
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
139,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 125 peças em stock
22,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 58 mm | 62 mm | 57 mm |
Anel colorido | verde | sin | sem |
Comprimento total L | 100 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ nominal DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 206 B | DIN 206 B |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | 47 mm | 47 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |