{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 24,210 mm - 25,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 125 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164358 25 | |
EAN/GTIN | 4045197769619 | |
Número do fabricante | 164358 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo passante HPC 25
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
328,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
105,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
168,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
308,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
131,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
111,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anel colorido | verde | sem | sem | verde | sin | sem |
⌀ nominal DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo cego | en agujero pasante | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Escareador |