{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 30,210 mm - 31,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 139 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164358 31 | |
EAN/GTIN | 4045197769671 | |
Número do fabricante | 164358 31 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo passante HPC 31
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
393,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
237,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
375,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
270,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 10 | 8 | 5 |
Projeção L1 | 139 mm | 185 mm | 139 mm | 227 mm |
Anel colorido | verde | sem | verde | sem |
⌀ nominal DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 210 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS |