{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
área de ⌀ | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 125 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164359 27 | |
EAN/GTIN | 4045197770035 | |
Número do fabricante | 164359 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 27
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
331,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
202,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
347,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
207,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 |
Anel colorido | verde | sem | verde | sin | sem |
Comprimento total L | 180 mm | 277 mm | 180 mm | 247 mm | 311 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | não | sim, com 25 bar | no | não |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 71 mm | 25 mm | 124 mm | 195 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Escareador |