{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
área de ⌀ | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 93 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164359 21 | |
EAN/GTIN | 4045197769978 | |
Número do fabricante | 164359 21 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 21
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
286,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
140,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
138,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
301,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
113,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 93 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 126 mm |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | verde | sem | sem | verde | sin |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | não | não | sim, com 25 bar | no |
⌀ nominal DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 311 | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips |