{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 34 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
área de ⌀ | 33,210 mm - 34,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 139 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164359 34 | |
EAN/GTIN | 4045197770097 | |
Número do fabricante | 164359 34 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 34
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
413,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
189,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
292,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
432,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
359,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 139 mm | 194 mm | 194 mm | 139 mm | 240 mm |
Anel colorido | verde | sem | sem | verde | sem |
⌀ nominal DC | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 220 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador |