{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurable | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | con agujero ciego | |
área de ⌀ | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 95 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164359 22 | |
EAN/GTIN | 4045197769985 | |
Número do fabricante | 164359 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 22
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
287,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
87,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
142,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
304,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
113,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
88,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Projeção L1 | 95 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 135 mm | 132 mm |
Anel colorido | verde | sem | sem | verde | sin | sem |
Comprimento total L | 160 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B | DIN 206 B |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | con agujero ciego | com furo de passagem | com furo de passagem | en agujero pasante | en agujero pasante | com furo de passagem |