{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
área de ⌀ | 9,210 mm - 9,700 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164359 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197769831 | |
Número do fabricante | 164359 9,5 |