{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
área de ⌀ | 32,210 mm - 33,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 139 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164359 33 | |
EAN/GTIN | 4045197770080 | |
Número do fabricante | 164359 33 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 33
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
402,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
277,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
418,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
235,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
343,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 139 mm | 190 mm | 139 mm | 168 mm | 230 mm |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | sem revestimento |
Comprimento total L | 200 mm | 317 mm | 200 mm | 265 mm | 354 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | não | sim, com 25 bar | no | não |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | 77 mm | 25 mm | 133 mm | 210 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Escareador |