Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 14H7

N.º do artigo: 164359 14H7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim, com 25 bar
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância H7
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração com furo cego
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Projeção L1 63 mm
Comprimento total L 130 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 14 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,18 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm - 0,15 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164359 14H7
EAN/GTIN 4045197767967
Número do fabricante 164359 14H7

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
45
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão.
Isto permite alcançar a máxima precisão de concentricidade e segurança processual.
Já não é necessário adquirir alojamentos especiais.
Com fornecimento de refrigerante interno para utilização em HPC para reduzir os custos de fabrico.
Com arestas de corte curtas e ranhuras retas.
Especificações de tolerância:
Configurável:
Escareadores retificados para ajuste às especificações.
H7: Design conforme DIN 1420 para tolerância do furo H7.

Aplicación:

Para mandrilagem HPC/HSC de furos cegos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta