{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurable | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | con agujero ciego | |
área de ⌀ | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 139 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164359 39 | |
EAN/GTIN | 4045197770141 | |
Número do fabricante | 164359 39 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 39
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
476,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
366,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
489,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Número de arestas de corte Z | 8 | 10 | 8 |
Projeção L1 | 139 mm | 204 mm | 139 mm |
Anel colorido | verde | sem | verde |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | Cone Morse | DIN 6535 HA con h6 |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |