{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
área de ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 119 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164359 29 | |
EAN/GTIN | 4045197770059 | |
Número do fabricante | 164359 29 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC 29
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
351,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
210,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
367,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
Projeção L1 | 119 mm | 181 mm | 119 mm |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |