{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 107 mm | |
Projeção L1 | 135 mm | |
Comprimento total L | 215 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Quadrado da haste □ | 18 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160200 22 | |
EAN/GTIN | 4045197927248 | |
Número do fabricante | 160200 22 |