{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 14,201 mm - 15,100 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 81 mm | |
Projeção L1 | 103 mm | |
Comprimento total L | 163 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 15 | |
EAN/GTIN | 4045197929815 | |
Número do fabricante | 160200 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 15
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
78,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
62,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 |
Projeção L1 | 103 mm | 101 mm |
Anel colorido | sin | sem |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 7-8 grau |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador |