{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 2,651 mm - 3,000 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Projeção L1 | 42 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 2,4 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197926456 | |
Número do fabricante | 160200 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 3
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
467 peças em stock
21,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
Projeção L1 | 42 mm | 40 mm |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Quadrado da haste □ | 2,4 mm | 2,24 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador |