{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 152 mm | |
Projeção L1 | 190 mm | |
Comprimento total L | 305 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Quadrado da haste □ | 29 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 38 | |
EAN/GTIN | 4045197927569 | |
Número do fabricante | 160200 38 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador manual configurável, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 38mm
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
415,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
225,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
346,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
493,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
475,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem | com furo de passagem | en agujero pasante | con agujero ciego |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Punta Phillips |