{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 18,201 mm - 19,100 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 93 mm | |
Projeção L1 | 118 mm | |
Comprimento total L | 188 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 19 | |
EAN/GTIN | 4045197927125 | |
Número do fabricante | 160200 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 19
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
100,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
241,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
73,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 |
Anel colorido | sin | verde | sem |
Comprimento total L | 188 mm | 150 mm | 188 mm |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador |