{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 115 mm | |
Projeção L1 | 145 mm | |
Comprimento total L | 231 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 26 | |
EAN/GTIN | 4045197927286 | |
Número do fabricante | 160200 26 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 26
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
138,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
112,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
178,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
328,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
310,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
115,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 145 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm |
Anel colorido | sin | sem | sem | verde | verde | sem |
Comprimento total L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
⌀ nominal DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador |