{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 1,501 mm - 1,700 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Projeção L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 44 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Quadrado da haste □ | 1,25 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197926401 | |
Número do fabricante | 160200 1,6 |