{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 9,601 mm - 10,100 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 66 mm | |
Projeção L1 | 83 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 10 | |
EAN/GTIN | 4045197927019 | |
Número do fabricante | 160200 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 10
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
44,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
152,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 513 peças em stock
29,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 83 mm | 75 mm | 86 mm |
Anel colorido | sin | verde | sem |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Comprimento da lâmina Lc | 66 mm | 20 mm | 66 mm |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador |