{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021601 | |
Número do fabricante | 114550 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,5mm
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
a partir de
1
Peças
24,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
20,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
392 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
a partir de
1
Peças
64,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
54,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | azul | amarelo | vermelho | sem | sem | azul | sin | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | no | não | no |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango con tres superficies de apriete | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |