{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 13 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 13 | |
EAN/GTIN | 4045197021625 | |
Número do fabricante | 114550 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 13
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
a partir de
1
Peças
54,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
45,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
a partir de
1
Peças
33,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
a partir de
1
Peças
24,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
20,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
46,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 151 mm | 102 mm | 151 mm | 182 mm |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |