{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 4 | |
EAN/GTIN | 4045197020895 | |
Número do fabricante | 114550 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 4
sob pedido
Em stock
1 956 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
766 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 736 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 047 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
449 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |